Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U04005.087.0450 Strukturbolt 7/8-9 4-1/2 Lengde, 5PK | AB3GJT 1TA77

APPROVED VENDOR U04005.087.0450 Strukturbolt 7/8-9 4-1/2" Lengde, 5PK

På lager
Vare: AB3GJT Modell: U04005.087.0450Kryssref.: 1TA77 / 167A21
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
428NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrukturell bolt
FinishPlain
KlasseA325
Hode Dia.1.437 "
Hodehøyde35 / 64 "
MaterialeStål
Total lengde4.5 "
Rockwell HardnessC25 til C34
Strekkfasthet120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.5 "
Trådstørrelse7 / 8-9
GjengetypeUNC
typenTungt sekskantet hode

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.205
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)12.95
HS kode7318152030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U04005.087.0450 Strukturbolt 7/8-9 4-1/2" Lengde, 5PK
428NOK /pakke