Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U04005.075.0700 Structural Bolt 3/4-10 7 Length, 10PK | AB3GJD 1TA63

APPROVED VENDOR U04005.075.0700 Strukturbolt 3/4-10 7" Lengde, 10PK

På lager
Vare: AB3GJD Modell: U04005.075.0700Kryssref.: 1TA63 / 167A08

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
823NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrukturell bolt
FinishPlain
KlasseA325
Hode Dia.1.25 "
Hodehøyde15 / 32 "
MaterialeStål
Total lengde7"
Rockwell HardnessC25 til C34
Strekkfasthet120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.375 "
Trådstørrelse3 / 4-10
GjengetypeUNC
typenTungt sekskantet hode

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.455
Skipets høyde (cm)9.91
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)24.89
HS kode7318152030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U04005.075.0700 Strukturbolt 3/4-10 7" Lengde, 10PK
823NOK /pakke