Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U04005.062.0250 Strukturbolt 5/8-11 X 2-1/2 Lengde, 10PK | AB3GGX 1TA32

APPROVED VENDOR U04005.062.0250 Strukturell bolt 5/8-11 X 2-1/2" Lengde, 10PK

På lager
Vare: AB3GGX Modell: U04005.062.0250Kryssref.: 1TA32 / 166Z78
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
169NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrukturell bolt
FinishPlain
KlasseA325
Hode Dia.1-1 / 16 "
Hodehøyde25 / 64 "
MaterialeStål
Total lengde2.5 "
Rockwell HardnessC25 til C34
Strekkfasthet120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.25 "
Trådstørrelse5 / 8-11
GjengetypeUNC
typenTungt sekskantet hode

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.341
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode7318152030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U04005.062.0250 Strukturell bolt 5/8-11 X 2-1/2" Lengde, 10PK
169NOK /pakke