Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U04005.050.0125 Structural Bolt 1/2-13 X 1-1/4 Length, 25PK | AB3GGE 1TA16

APPROVED VENDOR U04005.050.0125 Strukturell bolt 1/2-13 X 1-1/4" Lengde, 25PK

På lager
Vare: AB3GGE Modell: U04005.050.0125Kryssref.: 1TA16 / 166Z62

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
222NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrukturell bolt
FinishPlain
KlasseA325
Hode Dia.7 / 8 "
Hodehøyde5 / 16 "
MaterialeStål
Total lengde1.25 "
Rockwell HardnessC25 til C34
Strekkfasthet120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1"
Trådstørrelse1 / 2-13
GjengetypeUNC
typenTungt sekskantet hode

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3162
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode7318152030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U04005.050.0125 Strukturell bolt 1/2-13 X 1-1/4" Lengde, 25PK
222NOK /pakke