Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U01209.025.0125 Tap Bolt Stål 1/4-20 X 1 1/4, 100PK | AB9CBQ 2BA81

APPROVED VENDOR U01209.025.0125 Tap Bolt Stål 1/4-20 X 1 1/4, 100PK

På lager
Vare: AB9CBQ Modell: U01209.025.0125Kryssref.: 2BA81
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
108NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk på Bolt
Klasse2A
Sammenlignbart medEiendomsklasse 4.6
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
Finishsink
KlasseA
Hodehøyde11 / 64 "
hode~~POS=TRUNCBolt med sekskanthode
leder Bredde7 / 16 "
Lengde under hodet1.25 "
MaterialeLavkullstål
Rockwell HardnessB69
Størrelse1/4-20 x 1-1/4"
System for målinginch
Strekkfasthet60,000 PSI
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.25 "
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9364
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode7318158069
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U01209.025.0125 Tap Bolt Stål 1/4-20 X 1 1/4, 100PK
108NOK /pakke