Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U01080.031.0150 Hylsesett Skruekopp 5/16-18 X 1-1/2, 100PK | AE4YHJ 5NZZ0

APPROVED VENDOR U01080.031.0150 Sokkelsett skruekopp 5/16-18 X 1-1/2, 100PK

På lager
Vare: AE4YHJ Modell: U01080.031.0150Kryssref: 5NZZ0 / 159Z62

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
540NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue for stikkontakt
Desimal ekvivalent0.312 "
Kjørestørrelse5 / 16 "
KjøretypeSquare
FinishPlain
Hodehøyde15 / 64 "
leder Bredde5 / 16 "
Materiale1018-1022 Karbonstål
Total lengde1.5 "
Punkt Dia.5 / 32 "
Punkttypekopp
Rockwell HardnessHR15N 83 Min Overflatehardhet
System for målinginch
Trådstørrelse5 / 16-18

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4188
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode7318158020
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellKlasseDesimal ekvivalentKjørestørrelseKjøretypeFinishHodehøydeleder BreddeMaterialePris
GODKJENT LEVERANDØR 121081-PR Sokkelsett Skruekjegle 10-32 x 3/16 - Pakke med 100 | AC4WPW 30P151 121081-PR-0.094 "3 / 32 "Hex SocketSvart oksid--Alloy Steel360NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 121126-PR Sokkelsett Skruekjegle 1/4-28 x 3/8 - Pakke med 100 stk | AC4WQC 30P157 121126-PR-0.125 "1 / 8 "Hex SocketSvart oksid--Alloy Steel386NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U01080.031.0150 Sokkelsett skruekopp 5/16-18 X 1-1/2, 100PK
540NOK /pakke