Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U01060.037.0350 Sekskantskrue Grade 5 3/8-24 X 3-1/2, 25PK | AB6ZZB 22TD57

APPROVED VENDOR U01060.037.0350 Sekskantskrue Grade 5 3/8-24 X 3-1/2, 25PK

På lager
Vare: AB6ZZB Modell: U01060.037.0350Kryssref: 22TD57 / 42HC93

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

227NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/8 "-24
Diameter3 / 8 "
FinishPlain
Klasse5
Hodehøyde15 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde9 / 16 "
Lengde under hodet3.5 "
MaterialeStål
Min. Gjengelengde1"
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1"
TrådstilDelvis gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3342
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318159000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U01060.037.0350 Sekskantskrue Grade 5 3/8-24 X 3-1/2, 25PK
227NOK /pakke