Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR TSI0250100P0-025P Tommelskrue Spade 1/4-20 1 Lengde, 25PK | AD7KWB 4EZX1

APPROVED VENDOR TSI0250100P0-025P Tommelskruespade 1/4-20 1" Lengde, 25PK

På lager
Vare: AD7KWB Modell: TSI0250100P0-025PKryssref: 4EZX1
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
102NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTommelskrue, type P
FinishSink belagt
Hodehøyde0.48 til 0.52 "
HodematerialeStål, sink
hode~~POS=TRUNCSpade
leder Bredde0.8 til 0.83 "
Lengde1"
MaterialeStål
Rockwell HardnessBrinell Min 137
Trådstørrelse1 / 4-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1845
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7318158085
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR TSI0250100P0-025P Tommelskruespade 1/4-20 1" Lengde, 25PK
102NOK /pakke