Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR TSFIX-100050S-005P Thumb Screw Spade 10-32 1/2 Length, 5PK | AD7KWE 4EZZ7

APPROVED VENDOR TSFIX-100050S-005P Tommelskruespade 10-32 1/2" Lengde, 5PK

På lager
Vare: AD7KWE Modell: TSFIX-100050S-005PKryssreferanse: 4EZZ7
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
119NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTommelskrue, Type S
FinishPlain
Hodehøyde15 / 32 "
Hodemateriale18-8 rustfritt stål
hode~~POS=TRUNCSpade
leder Bredde7 / 16 "
Lengde1 / 2 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Rockwell HardnessRC 80-90B
Skulder Dia.11 / 32 "
Trådstørrelse10-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode7318156070
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR TSFIX-100050S-005P Tommelskruespade 10-32 1/2" Lengde, 5PK
119NOK /pakke