Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR TSC0810.1-100 Semi-Tubular Rivet 1/8 X 5/16 Inch, 100PK | AA9WXD 1HBP3

APPROVED VENDOR TSC0810.1-100 halvrørsnagle 1/8 X 5/16 tommer, 100 PK

På lager
Vare: AA9WXD Modell: TSC0810.1-100Kryssreferanse: 1HBP3
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
196NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHalvrørsnagle
Finishsink
Grip Range0.223 til 0.254 "
Hode Dia.0.218 "
Hodehøyde0.034 "
hode~~POS=TRUNCOval
Hullstørrelse0.129 "
Nitte Dia.1 / 8 "
Nittelengde5 / 16 "
NittematerialeStål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.06
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8308203000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR TSC0810.1-100 halvrørsnagle 1/8 X 5/16 tommer, 100 PK
196NOK /pakke