Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR TFC0606-100 Halvrørsnagle 3/32 X 3/16 Tommer, 100PK | AA9XCB 1HEC6

APPROVED VENDOR TFC0606-100 halvrørsnagle 3/32 X 3/16 tommer, 100 PK

På lager
Vare: AA9XCB Modell: TFC0606-100Kryssreferanse: 1HEC6
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
392NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHalvrørsnagle
FinishPlain
Grip Range0.120 til 0.149 "
Hode Dia.0.147 "
Hodehøyde0.023 "
hode~~POS=TRUNCOval
Hullstørrelse0.096 "
Nitte Dia.3 / 32 "
Nittelengde3 / 16 "
NittematerialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8308203000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR TFC0606-100 halvrørsnagle 3/32 X 3/16 tommer, 100 PK
392NOK /pakke