Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR TAC1618.1-50 Semi-Tubular Rivet 1/4 X 9/16 Inch, 50PK | AA9XBR 1HEA6

APPROVED VENDOR TAC1618.1-50 halvrørsnagle 1/4 X 9/16 tommer, 50 PK

På lager
Vare: AA9XBR Modell: TAC1618.1-50Kryssreferanse: 1HEA6
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
233NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHalvrørsnagle
FinishPlain
Grip Range0.380 til 0.442 "
Hode Dia.0.437 "
Hodehøyde0.078 "
hode~~POS=TRUNCOval
Hullstørrelse0.266 "
Nitte Dia.1 / 4 "
Nittelengde9 / 16 "
NittematerialeAluminum

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8308206000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR TAC1618.1-50 halvrørsnagle 1/4 X 9/16 tommer, 50 PK
233NOK /pakke