Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR SQHDG5FTZY38161 Square Head Bolt Med Carbon 3/8-16, 50PK | AC6GJZ 33P318

APPROVED VENDOR SQHDG5FTZY38161 Square Head Bolt Med Carbon 3/8-16, 50PK

På lager
Vare: AC6GJZ Modell: SQHDG5FTZY38161Kryssreferanse: 33P318

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
1 465 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinbolt med firkantet hode
FinishSinkgul
Flens Dia.3 / 8 "
Klasse5
Hodehøyde1 / 4 "
leder Bredde9 / 16 "
MaterialeMedium karbonstål
Rockwell Hardness25-34 HRC
Størrelse3 / 8-16 x 1 "
TrådretningIkke sant
Trådstørrelse3 / 8-16
GjengetypeUnified National Coarse

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)16.51
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode7318160085
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR SQHDG5FTZY38161 Square Head Bolt Med Carbon 3/8-16, 50PK
1 465 NOK /pakke