GODKJENT LEVERANDØR SO348-P5 GP Ordreplukking Lagervogn 2 hyller 600 Lb. Kapasitet | AF3XTU 8ELY3

APPROVED VENDOR SO348-P5 GP Ordreplukking Lagervogn 2 hyller 600 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AF3XTU Modell: SO348-P5 GPKryssreferanse: 8ELY3

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 692 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBestill plukkelager
Kapasitet per hylle600 lb.
Caster Dia.5"
Caster materialeUretan
Type hjul(2) Stiv, (2) Svingbar
Hjulbredde1.25 "
FARGEGrå
Avstand mellom hyller25 "
FinishPulverlakk
Måler12
HandleTubular
Leppehøyde1.5 "
Lastekapasitet1200 lbs.
MaterialeRustfritt stål
Antall hyller2
Total høyde39 "
Total lengde63 "
Samlet bredde31 "
Hyllelengde48 "
HylletypeLippet
Hyllebredde30 "
Skrivehylldimensjoner12 "W

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 70.2
Skipets høyde (cm)76.2
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)88.9
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR SO348-P5 GP Ordreplukking Lagervogn 2 hyller 600 Lb. Kapasitet
12 692 NOK / enhet