GODKJENT LEVERANDØR SL136-P5-GP Bruksvogn Stål 42 Lengde x 19 B 1200 Lb. | AF3XRY 8EK83

APPROVED VENDOR SL136-P5-GP Bruksvogn Stål 42 Lengde x 19 W 1200 Lb.

På lager
Vare: AF3XRY Modell: SL136-P5-GPKryssref: 8EK83

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 113 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSveiset lavt dekkverktøy
Kapasitet per hylle600 lb.
Caster Dia.5"
Caster materialeUretan
Type hjul(2) Stiv, (2) Svingbar
Hjulbredde1.25 "
FARGEGrå
Avstand mellom hyller17 "
FinishPulverlakk
Måler12
HandleHevet forskyvning
Håndtak inkludertJa
LeppehøydeFlush Top, 1-1 / 2 "Bunn
Lastekapasitet1200 lbs.
MaterialeStål
Antall hyller2
Total høyde39 "
Total lengde42 "
Samlet bredde19 "
Hyllelengde36 "
HyllestilLipt / Flush kombinasjon
HylletypeFlat topp, bunn med leppekant
Hyllebredde18 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 42.64
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR SL136-P5-GP Bruksvogn Stål 42 Lengde x 19 W 1200 Lb.
5 113 NOK / enhet