Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR P15-029 Clevis Pin 18-8 0.250 X 1 1/2 L, 5PK | AC3WUC 2XAJ7

APPROVED VENDOR P15-029 Gaffelstift 18-8 0.250 X 1 1/2 L, 5PK

På lager
Vare: AC3WUC Modell: P15-029Kryssreferanse: 2XAJ7

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
222NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakClevis Pin
FinishPlain
Lengde1.5 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Total lengde1.5 "
Pin Dia.1 / 4 "
typenstandard
Brukbar lengde1 23 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.054
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7318240000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR P15-029 Gaffelstift 18-8 0.250 X 1 1/2 L, 5PK
222NOK /pakke