Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMC VENTILER ZP04UF Vakuumpute flat 4mm | AC4TDZ 30J561

SMC VALVES ZP04UF Vakuumpute Flat 4mm

På lager
Vare: AC4TDZ Modell: ZP04UFKryssref: 30J561
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
54NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVakuumpute
FARGESvart med Mark
durometer60 c
Pad Dia.4mm
Pad høyde12mm
PutematerialeFluoro Gummi
PutetypeFlate
Temp. Område0 til 250 grader C

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode8412909035
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellFARGEdurometerPutematerialeTemp. OmrådePris
SMC VENTILER ZP04UGN Vakuumpute flat 4mm | AC4TEA 30J562 ZP04UGNSvart med Mark50 cLedende NBR0 til 100 grader C36NOK
SMC VENTILER ZP04UGS vakuumpute flat 4mm | AC4TEB 30J563 ZP04UGSSvart med Mark50 cLedende silisium-10 til 200 grader C38NOK
SMC VENTILER ZP04UN Vakuumpute flat 4mm | AC4TEC 30J564 ZP04UNSvart50 cNBR0 til 120 grader C36NOK
SMC VENTILER ZP04US Vakuumpute flat 4mm | AC4TED 30J565 ZP04USHvit40 cSilisiumgummi-30 til 200 grader C39NOK
SMC VENTILER ZP04UU Vakuumpute flat 4mm | AC4TEE 30J566 ZP04UUbrun60 cUretangummi0 til 60 grader C46NOK
SMC VENTILER ZP10UF Vakuumpute flat 10 mm | AC4TFX 30J606 ZP10UFSvart med Mark60 cFluoro Gummi0 til 250 grader C68NOK
SMC VENTILER ZP10UGN Vakuumpute Flat 10mm | AC4TFY 30J607 ZP10UGNSvart med Mark50 cLedende NBR0 til 100 grader C54NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMC VALVES ZP04UF Vakuumpute Flat 4mm
54NOK / enhet