Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR P14375 Gaffelstift hodeløs 3/8 x 3 11/32l med 2 ringer | AC3WTH 2XAG7

APPROVED VENDOR P14375 Gaffelstift hodeløs 3/8 x 3 11/32 l med 2 ringer

På lager
Vare: AC3WTH Modell: P14375Kryssreferanse: 2XAG7
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
112NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakClevis Pin
Finishsink
Lengde3 11 / 32 "
Materiale1215 Steel
Total lengde3 11 / 32 "
Pin Dia.3 / 8 "
typenRillet hodeløs
Brukbar lengde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR P14375 Gaffelstift hodeløs 3/8 x 3 11/32 l med 2 ringer
112NOK / enhet