Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR P11-161Z Clevis Pin Standard Zinc 0.375 X 2 L, 5PK | AC3WWJ 2XAT5

APPROVED VENDOR P11-161Z Gaffelstift standard sink 0.375 X 2 L, 5PK

På lager
Vare: AC3WWJ Modell: P11-161ZKryssreferanse: 2XAT5

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

132NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakClevis Pin
Finishsink
Lengde2"
Materiale1010/1018 Stål
Total lengde2"
Pin Dia.3 / 8 "
typenstandard
Brukbar lengde1 49 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR P11-161Z Gaffelstift standard sink 0.375 X 2 L, 5PK
132NOK /pakke