Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR P11-117Z Clevis Pin Zinc 0.312 X 2 1/2 L, 10PK | AC3WWD 2XAR9

APPROVED VENDOR P11-117Z Gaffelstift sink 0.312 X 2 1/2 L, 10PK

På lager
Vare: AC3WWD Modell: P11-117ZKryssreferanse: 2XAR9
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
191NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakClevis Pin
Finishsink
Lengde2.5 "
Materiale1010/1018 Stål
Total lengde2.5 "
Pin Dia.5 / 16 "
typenstandard
Brukbar lengde2 9 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR P11-117Z Gaffelstift sink 0.312 X 2 1/2 L, 10PK
191NOK /pakke