Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M69155.080.0200 Naglemutter Flush Sink M8 X 1.25 X 0.712, 25PK | AE4WYL 5NNK9

APPROVED VENDOR M69155.080.0200 Naglemutter Flush Sink M8 X 1.25 X 0.712, 25PK

På lager
Vare: AE4WYL Modell: M69155.080.0200Kryssref: 5NNK9
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
144NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNittemutter
Kroppsdia.0.499 "
Borestørrelse1 / 2 "
Finishsink
Flens Dia.0.560 "
Grip Range0.040 til 0.200 "
Hode Dia.0.560 "
Hodehøyde0.045 "
Hullstørrelse0.500 "
Lengde0.647 "
MaterialeStål
Mutter typeFlush
TrådstørrelseM8 x 1.25

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)3.05
Skipets bredde (cm)14.73
HS kode7318190000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M69155.080.0200 Naglemutter Flush Sink M8 X 1.25 X 0.712, 25PK
144NOK /pakke