Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M69135.040.0079 Naglemutter Riftet Sink M4 X 0.7 X 0.49, 100PK | AE4WYT 5NNL5

APPROVED VENDOR M69135.040.0079 Naglemutter riflet sink M4 X 0.7 X 0.49, 100PK

På lager
Vare: AE4WYT Modell: M69135.040.0079Kryssref: 5NNL5
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
292NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNittemutter
Kroppsdia.0.260 "
Borestørrelse17 / 64 "
Finishsink
Flens Dia.0.390 "
Grip Range0.019 til 0.079 "
Hode Dia.0.390 "
Hodehøyde0.03 "
Hullstørrelse0.260 "
Lengde0.458 "
MaterialeStål
Mutter typeKnurled flens
TrådstørrelseM4 x 0.7

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.16
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7616109030
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M69135.040.0079 Naglemutter riflet sink M4 X 0.7 X 0.49, 100PK
292NOK /pakke