Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M55340.060.0012 Maskinskruepanne M6 X 1 X 12 L, 25PK | AE8XBP 6GB22

APPROVED VENDOR M55340.060.0012 Maskinskruepanne M6 X 1 X 12 L, 25PK

På lager
Vare: AE8XBP Modell: M55340.060.0012Kryssref: 6GB22

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

125NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#3
FinishPlain
Hode Dia.12.0mm
Hodehøyde4.75mm
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde12 "
MaterialeA4 rustfritt stål (sammenlignbar med 316 rustfritt stål)
System for målingMetric
Strekkfasthet72,500 PSI
TrådstørrelseM6 x 1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1291
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M55340.060.0012 Maskinskruepanne M6 X 1 X 12 L, 25PK
125NOK /pakke