Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M55010.100.0100 Sekskantskrue Rustfritt stål M10 X 1.50, 100mm Lengde, 25PK | AB7BTE 22TP51

APPROVED VENDOR M55010.100.0100 Sekskantskrue rustfritt stål M10 X 1.50, 100 mm lengde, 25 PK

På lager
Vare: AB7BTE Modell: M55010.100.0100Kryssref: 22TP51 / 42GW13
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
719NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM10 x 1.5
DiameterM10
FinishPlain
KlasseA4
Hodehøyde6.4mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde17mm
Lengde under hodet100mm
Materiale316 rustfritt stål
Min. Gjengelengde100mm
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde100mm
Trådstørrelse1.50mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.54
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)12.19
HS kode7318158055
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellDia./TrådestørrelseDiameterKlasseHodehøydeleder BreddeLengde under hodetRockwell HardnessSystem for målingPris
GODKJENT LEVERANDØR 3ATY8 Sekskantskrue Rustfritt stål 3/4-10 x 3-3/4 | AC8JPZ 3ATY83/4 "-103 / 4 "Ikke gradert15 / 32 "1.125 "3.75 "B80inch333NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M55010.100.0100 Sekskantskrue rustfritt stål M10 X 1.50, 100 mm lengde, 25 PK
719NOK /pakke