Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M55010.100.0060 Sekskantskrue Rustfritt stål M10 X 1.50, 60 mm Lengde, 25PK | AB7BTB 22TP48

APPROVED VENDOR M55010.100.0060 Sekskantskrue rustfritt stål M10 X 1.50, 60 mm lengde, 25 PK

På lager
Vare: AB7BTB Modell: M55010.100.0060Kryssreferanse: 22TP48
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
388NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM10 x 1.5
DiameterM10
FinishPlain
KlasseA4
Hodehøyde6.4mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde17mm
Lengde under hodet60mm
Materiale316 rustfritt stål
Min. Gjengelengde60mm
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde60mm
Trådstørrelse1.50mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0242
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)14.73
Skipets bredde (cm)9.91
HS kode7318158055
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellDia./TrådestørrelseDiameterKlasseHodehøydeleder BreddeLengde under hodetRockwell HardnessSystem for målingPris
GODKJENT LEVERANDØR 3ATY8 Sekskantskrue Rustfritt stål 3/4-10 x 3-3/4 | AC8JPZ 3ATY83/4 "-103 / 4 "Ikke gradert15 / 32 "1.125 "3.75 "B80inch333NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M55010.100.0060 Sekskantskrue rustfritt stål M10 X 1.50, 60 mm lengde, 25 PK
388NOK /pakke