Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M51050.050.0012 Hylseskrue Standard rustfritt stål M5 x 0.80X12, 50PK | AB7KGY 23NN82

APPROVED VENDOR M51050.050.0012 Hylseskrue Standard rustfritt stål M5 x 0.80X12, 50PK

På lager
Vare: AB7KGY Modell: M51050.050.0012Kryssref: 23NN82 / 42GP38
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
84NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM5 x 0.8
Kjørestørrelse4mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Hode Dia.8.5mm
Hodehøyde5mm
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet12mm
MaterialeA2 rustfritt stål
Min. Strekkstyrke101,500 psi
Rockwell HardnessC32 til C39
Tråd Dia.M5
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde12mm
Trådstørrelse0.80mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1463
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M51050.050.0012 Hylseskrue Standard rustfritt stål M5 x 0.80X12, 50PK
84NOK /pakke