Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M51010.300.0080 Sekskantskrue Rustfritt stål M30, 3.50, 80 mm | AB8TUB 29DJ58

APPROVED VENDOR M51010.300.0080 Sekskantskrue rustfritt stål M30, 3.50, 80 mm

På lager
Vare: AB8TUB Modell: M51010.300.0080Kryssref: 29DJ58 / 42GN89
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
232NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM30 x 3.5
DiameterM30
FinishPlain
KlasseA2
Hodehøyde18.7mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde46mm
Lengde under hodet80mm
Materiale304 rustfritt stål
Min. Gjengelengde80mm
System for målingMetric
Strekkfasthet700 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde80mm
Trådstørrelse3.50mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6318
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158055
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.300.0080 Sekskantskrue rustfritt stål M30, 3.50, 80 mm
232NOK / enhet