Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M51010.160.0100 Hex Cap Screw Stainless Steel M16 x 2, 100mm Length, 5PK | AB8EGC 25DG97

APPROVED VENDOR M51010.160.0100 Sekskantskrue rustfritt stål M16 x 2, 100 mm lengde, 5 PK

På lager
Vare: AB8EGC Modell: M51010.160.0100Kryssreferanse: 25DG97

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
257NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM16 x 2
DiameterM16
FinishPlain
KlasseA2
Hodehøyde10mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde24mm
Lengde under hodet100mm
Materiale304 rustfritt stål
Min. Gjengelengde100mm
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader. F
Strekkfasthet700 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde100mm
Trådstørrelse2"
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8582
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318159000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.160.0100 Sekskantskrue rustfritt stål M16 x 2, 100 mm lengde, 5 PK
257NOK /pakke