Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M51000.240.0140 Hex Cap Screw Stainless Steel M24 x 3, 140mm | AB8DJB 25DC09

APPROVED VENDOR M51000.240.0140 Sekskantskrue rustfritt stål M24 x 3, 140 mm

På lager
Vare: AB8DJB Modell: M51000.240.0140Kryssref: 25DC09 / 42GM38

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
272NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM24 x 3
DiameterM24
FinishPlain
KlasseA2
Hodehøyde15mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde36mm
Lengde under hodet140mm
Materiale304 rustfritt stål
Min. Gjengelengde60mm
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader. F
Strekkfasthet700 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde60mm
Trådstørrelse3mm
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5846
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318159000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M51000.240.0140 Sekskantskrue rustfritt stål M24 x 3, 140 mm
272NOK / enhet