Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M51000.040.0030 Hex Cap Screw Stainless Steel M4 x 0.70, 30mm Length, 50PK | AB8TRQ 29DJ25

APPROVED VENDOR M51000.040.0030 Sekskantskrue rustfritt stål M4 x 0.70, 30 mm lengde, 50 PK

På lager
Vare: AB8TRQ Modell: M51000.040.0030Kryssref: 29DJ25 / 42GL39
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
709NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM4 x 0.7
DiameterM4
FinishPlain
KlasseA2
Hodehøyde2.8mm
hode~~POS=TRUNCHex
Lengde under hodet30mm
Materiale304 rustfritt stål
Min. Gjengelengde14mm
System for målingMetric
Strekkfasthet700 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde14mm
Trådstørrelse0.70mm
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318152061
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M51000.040.0030 Sekskantskrue rustfritt stål M4 x 0.70, 30 mm lengde, 50 PK
709NOK /pakke