Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M24660.040.0016 Maskinskruepanne M4 X 0.70 X 16 L, 100PK | AE8XUB 6GE69

APPROVED VENDOR M24660.040.0016 Maskinskruepanne M4 X 0.70 X 16 L, 100PK

På lager
Vare: AE8XUB Modell: M24660.040.0016Kryssreferanse: 6GE69
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
123NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishSink belagt
Hode Dia.8.0mm
Hodehøyde3.25mm
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde16
MaterialeEiendomsklasse 4.8 Stål
Rockwell HardnessB71 til B99
System for målingMetric
Strekkfasthet60,900 PSI
TrådstørrelseM4 x 0.7

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2084
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M24660.040.0016 Maskinskruepanne M4 X 0.70 X 16 L, 100PK
123NOK /pakke