Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M12348.120.0001 Hex Locknut With Nylon Insert M12 x 1.75, 50PK | AB8PDR 26LJ64

APPROVED VENDOR M12348.120.0001 sekskantlåsemutter med nyloninnsats M12 x 1.75, 50PK

På lager
Vare: AB8PDR Modell: M12348.120.0001Kryssref: 26LJ64
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
136NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet låsemutter
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM12 x 1.75
FinishSink belagt
Klasseklasse 8
Høyde12mm
MaterialeKarbonstål
Mutter typeLåsemutter i nylon
Eiendomsklasse8.8
Rockwell Hardness30
System for målingMetric
temp-58 grader. til 302 grader.
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeMetric
typenMed nyloninnsats
Bredde19mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8532
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318160085
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M12348.120.0001 sekskantlåsemutter med nyloninnsats M12 x 1.75, 50PK
136NOK /pakke