Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M07400.080.0070 Socket Cap Screw Flat M8 x 1.25 X 70, 100PK | AB8NPQ 26LF29

APPROVED VENDOR M07400.080.0070 Hylseskrue Flat M8 x 1.25 X 70, 100PK

På lager
Vare: AB8NPQ Modell: M07400.080.0070Kryss Ref: 26LF29 / 42GG64
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
486NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM8 x 1.25
Kjørestørrelse5mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Hode Dia.17.92mm
Hodehøyde4.96mm
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde under hodet70mm
Materiale10.9 Steel
Min. Strekkstyrke1000 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC32 til C39
Tråd Dia.M8
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde45mm
Trådstørrelse1.25mm
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.9466
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158045
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M07400.080.0070 Hylseskrue Flat M8 x 1.25 X 70, 100PK
486NOK /pakke