Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M04160.160.0120 Sekskantskrue M16 x 1.50, 120mm Lengde, 10PK | AB8ENC 25DJ37

APPROVED VENDOR M04160.160.0120 Sekskantskrue M16 x 1.50, 120 mm lengde, 10PK

På lager
Vare: AB8ENC Modell: M04160.160.0120Kryssref.: 25DJ37 / 42GC91
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
646NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM16 x 1.5
DiameterM16
FinishPlain
Klasseklasse 10.9
Hodehøyde10mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde24mm
Lengde under hodet120mm
MaterialeStål
Min. Gjengelengde38mm
Bevisbelastning830 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC32 til C39
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader. F
Strekkfasthet1000 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde38mm
Trådstørrelse1.50mm
TrådstilDelvis gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.1627
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158066
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M04160.160.0120 Sekskantskrue M16 x 1.50, 120 mm lengde, 10PK
646NOK /pakke