Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M04120.360.0001 Hex Nut Plain M36 X 4Mm, 2PK | AB8LHC 26KT12

APPROVED VENDOR M04120.360.0001 Sekskantmutter vanlig M36 X 4Mm, 2PK

På lager
Vare: AB8LHC Modell: M04120.360.0001Kryssref: 26KT12 / 42GC48
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
185NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeKarbonstål
Dia./TrådestørrelseM36 x 4
FinishPlain
Klasseklasse 10
Høyde29mm
MaterialeKarbonstål
Eiendomsklasse10.9
Rockwell Hardness36
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeMetric
Bredde55mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7124
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318160060
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M04120.360.0001 Sekskantmutter vanlig M36 X 4Mm, 2PK
185NOK /pakke