Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M04110.240.0080 Hex Cap Screw Grade 8 M24 x 3, 80mm Length, 10PK | AE7RLK 6AB96

APPROVED VENDOR M04110.240.0080 Sekskantskrue Grade 8 M24 x 3, 80 mm lengde, 10PK

På lager
Vare: AE7RLK Modell: M04110.240.0080Cross Ref: 6AB96 / 157D90
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
490NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Dia./TrådestørrelseM24 x 3
DiameterM24
FinishOvn svart
Klasse8
Hodehøyde15mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde36mm
Lengde under hodet80mm
MaterialeStål
Bevisbelastning85,000 psi
Rockwell HardnessC32 til C39
Strekkfasthet150,800 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde80mm
Trådstørrelse3mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.6706
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode7318158066
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellDia./TrådestørrelseDiameterFinishFlens Dia.KlasseHodehøydehode~~POS=TRUNCleder BreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 4RXH8 Sekskantskrue Grade 5 5/16-18 x 1-1/2 Pk770 | AD9HPR 4RXH85/16 "-185 / 16 "Sink Klar43 / 64 "521 / 64 "Låseflens1 / 2 "2 115 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4XLV6 Sekskantskrue Grade 5 5/16-18 x 3/4 Pk1650 | AE2HXC 4XLV65/16 "-185 / 16 "Sink belagt-513 / 64 "Hex1 / 2 "1 599 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M04110.240.0080 Sekskantskrue Grade 8 M24 x 3, 80 mm lengde, 10PK
490NOK /pakke