Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M04100.060.0090 Sekskantskrue M6 x 1, 90mm Lengde, 50PK | AB8TNG 29DH26

APPROVED VENDOR M04100.060.0090 Sekskantskrue M6 x 1, 90 mm lengde, 50PK

På lager
Vare: AB8TNG Modell: M04100.060.0090Kryssref: 29DH26 / 42FY31
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
531NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM6 x 1
DiameterM6
FinishPlain
Klasseklasse 10.9
Hodehøyde4mm
hode~~POS=TRUNCHex
Lengde under hodet90mm
MaterialeKarbonstål
Min. Gjengelengde18mm
Bevisbelastning940 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC32 til C39
System for målingMetric
Strekkfasthet1000 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde18mm
Trådstørrelse1mm
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.035
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158055
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M04100.060.0090 Sekskantskrue M6 x 1, 90 mm lengde, 50PK
531NOK /pakke