Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M01210.070.0020 Hex Cap Screw Grade 5 M7 x 1, 20mm Length, 100PK | AE7VXR 6AU98

APPROVED VENDOR M01210.070.0020 Sekskantskrue Grade 5 M7 x 1, 20 mm lengde, 100PK

På lager
Vare: AE7VXR Modell: M01210.070.0020Kryssref.: 6AU98 / 42FW37
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
336NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM7 x 1
DiameterM7
FinishSink belagt
Klasse5
Hodehøyde4.8mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde11mm
Lengde under hodet20mm
MaterialeKarbonstål
Min. Gjengelengde20mm
Bevisbelastning87,000 psi
Rockwell HardnessC22 til C34
System for målingMetric
Strekkfasthet116,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde20mm
Trådstørrelse1mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8829
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158066
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M01210.070.0020 Sekskantskrue Grade 5 M7 x 1, 20 mm lengde, 100PK
336NOK /pakke