Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M01200.140.0180 Hex Cap Screw M14 x 2, 180mm Length, 10PK | AB7BEX 22TL79

APPROVED VENDOR M01200.140.0180 Sekskantskrue M14 x 2, 180 mm lengde, 10PK

På lager
Vare: AB7BEX Modell: M01200.140.0180Kryssref: 22TL79 / 156H81

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

709NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM14 x 2
DiameterM14
FinishSink belagt
Klasseklasse 8.8
Hodehøyde8.8mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde21mm
Lengde under hodet180mm
MaterialeStål
Min. Gjengelengde40mm
Bevisbelastning640 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC22 til C32
System for målingMetric
Strekkfasthet800 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde40mm
Trådstørrelse2"
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.272
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158066
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellDia./TrådestørrelseDiameterFinishFlens Dia.KlasseHodehøydehode~~POS=TRUNCleder BreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 4RXH8 Sekskantskrue Grade 5 5/16-18 x 1-1/2 Pk770 | AD9HPR 4RXH85/16 "-185 / 16 "Sink Klar43 / 64 "521 / 64 "Låseflens1 / 2 "2 115 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4XLV6 Sekskantskrue Grade 5 5/16-18 x 3/4 Pk1650 | AE2HXC 4XLV65/16 "-185 / 16 "Sink belagt-513 / 64 "Hex1 / 2 "1 599 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M01200.140.0180 Sekskantskrue M14 x 2, 180 mm lengde, 10PK
709NOK /pakke