Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR LWIS0250-100P Split Lock Washer Zinc Fits 1/4 Inch, 100PK | AE8LYG 6DYU9

APPROVED VENDOR LWIS0250-100P Delt låseskive sink Passer 1/4 tommer, 100PK

På lager
Vare: AE8LYG Modell: LWIS0250-100PKryssref: 6DYU9
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
20NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSplit låseskive
FinishForzinket stål
Passer til boltestørrelser1 / 4 "
Inne i Dia.0.260 "
MaterialeSAE 1050-1065 Fjærstål
Utenfor Dia.0.487 "
Rockwell HardnessC38 til C46
Tykkelse0.062 "
Tykkelse Toleranse0.062 til 0.109 "
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318210090
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR LWIS0250-100P Delt låseskive sink Passer 1/4 tommer, 100PK
20NOK /pakke