Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR LINKH070 Dobbeltgjenget bolt 3/4-16 Aluminium | AB9JVY 2DMA3

APPROVED VENDOR LINKH070 Dobbel endegjenget stud 3/4-16 aluminium

På lager
Vare: AB9JVY Modell: LINKH070Kryssreferanse: 2DMA3
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
944NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel ende gjenget stud
Klasse2A
FinishPlain
MaterialeAluminum
Min. Strekkstyrke35,000 psi
Total lengde4"
Rockwell HardnessB85-B95
Skaft TypeHex
System for målinginch
TrådretningHøyre venstre
Gjengelengde (A)1.75 "
Gjengelengde (B)1.75 "
Gjengelengde TypeLik
Trådstørrelse3 / 4-16
GjengetypeUNF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.072
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7616107030
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR LINKH070 Dobbel endegjenget stud 3/4-16 aluminium
944NOK / enhet