Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR LINK25012EZ Dobbeltgjenget stud 1/4-28 Stål | AB9JTY 2DLV2

APPROVED VENDOR LINK25012EZ Dobbel endegjenget bolt 1/4-28 stål

På lager
Vare: AB9JTY Modell: LINK25012EZKryssreferanse: 2DLV2

Få tak i det Mai 6, mandag
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
237NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel ende gjenget stud
Klasse2A
Finishsink
MaterialeStål
Min. Strekkstyrke70,000 PSI
Total lengde12 "
Rockwell HardnessB80-B90
Skaft TypeRund
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
Gjengelengde (A)1.5 "
Gjengelengde (B)1.5 "
Gjengelengde TypeLik
Trådstørrelse1 / 4-28
GjengetypeUNF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7318155090
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR LINK25012EZ Dobbel endegjenget bolt 1/4-28 stål
237NOK / enhet