Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR HL6448NC Drill Bushing Type Hl Drill Size 3/4 In | AA4WKX 13G389

APPROVED VENDOR HL6448NC Drill Bushing Type HL Drill Størrelse 3/4 In

På lager
Vare: AA4WKX Modell: HL6448NCKryssref.: 13G389

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

657NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBor bøssing
ForingstypeHead Liner
Konsentrisitetstoleranse0.0005 "TIR Maks
Borestørrelse3 / 4 "
HardhetRC 62-64
Inne i Dia.3 / 4 "
Inne i Dia. Toleranse+0.0003 +0.0006 "
Materiale52141-tor Herdet
Utenfor Dia.1"
Utenfor Dia. Toleranse+0.0015 +0.0018 "
Total lengde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1205
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8207907585
OpprinnelseslandGB

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Dia. ToleranseForingstypeKonsentrisitetstoleranseTotal lengdeBorestørrelseInne i Dia.Inne i Dia. ToleranseMaterialePris
GODKJENT LEVERANDØR H136BA Borbøssing Type H Drill Størrelse # 58 | AA2QEU 10Y813 H136BA+0.0015 - +0.0012 "Trykk på hodet0.0003 "TIR Maks3 / 8 "# 580.042 "+ .0001- +.0004 "52100 Gjennom herdet734NOK
GODKJENT LEVERANDØR H138AA Borbøssing Type H Drill Størrelse # 80 | AA2QFX 10Y839 H138AA+0.0015 - +0.0012 "Trykk på hodet0.0003 "TIR Maks1 / 2 "# 800.013 "+ .0001- +.0004 "52100 Gjennom herdet842NOK
GODKJENT LEVERANDØR H138AM Borbøssing Type H Borstørrelse # 69 | AA2QFZ 10Y841 H138 AM+0.0015 - +0.0012 "Trykk på hodet0.0003 "TIR Maks1 / 2 "# 690.029 "+ .0001- +.0004 "52100 Gjennom herdet755NOK
GODKJENT LEVERANDØR H138AR Borbøssing Type H Drill Størrelse # 65 | AA2QGC 10Y844 H138AR+0.0015 - +0.0012 "Trykk på hodet0.0003 "TIR Maks1 / 2 "# 650.035 "+ .0001- +.0004 "52100 Gjennom herdet755NOK
GODKJENT LEVERANDØR H138BJ Borbøssing Type H Borstørrelse # 55 | AA2QGJ 10Y850 H138BJ+0.0015 - +0.0012 "Trykk på hodet0.0003 "TIR Maks1 / 2 "# 550.052 "+ .0001- +.0004 "52100 Gjennom herdet778NOK
GODKJENT LEVERANDØR H138CX Borbøssing Type H Borstørrelse 2.45 mm | AA2QHG 10Y871 H138CX+0.0015 - +0.0012 "Trykk på hodet0.0003 "TIR Maks1 / 2 "2.45mm2.45mm+ .0001- +.0004 "52100 Gjennom herdet238NOK
GODKJENT LEVERANDØR H14416RF Borbøssing Type H Borstørrelse 1-13/32 | AA2QHM 10Y876 H14416RF+0.0025 - +0.0021 "Trykk på hodet0.0005 "TIR Maks1"1-13 / 32 "1-13 / 32 "+.0002 - +.0006 "52100 Gjennom herdet547NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR HL6448NC Drill Bushing Type HL Drill Størrelse 3/4 In
657NOK / enhet