Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ASHCROFT 50EI60R Dial Termometer Silikondemping | AG3FFF 33HT73

ASHCROFT 50EI60R Dial Termometer Silikondemping

På lager
Vare: AG3FFF Modell: 50EI60RKryssreferanse: 33HT73
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
1 049 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDial termometer
Nøyaktighet1%
JusteringerEkstern
SakRustfritt stål
Tilfellet Material304 rustfritt stål
Spole ferdigSilikonfukting
TilkoblingsstedTilbake
Tilkoblingsstørrelse1 / 2 "
Dialstørrelse5"
Passer til rørstørrelse1 / 2 "
Krav krevesNei
Sensende elementBi-metallisk
Stengel Dia.1 / 4 "
Stamlengde9"
Stammateriale304 rustfritt stål
Temp. Område0 Grader til 250 Grader
VindusmaterialeGlass

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.567
Skipets høyde (cm)14.22
Skipets lengde (cm)37.85
Skipets bredde (cm)14.22
HS kode9025198080

Produktvarianter

ProduktModellStamlengdeTemp. OmrådePris
ASHCROFT 50EI60R Dial Termometer Bi-Metallic 1/2 inch Back | AG3FEY 33HT66 50EI60R2.5 "-20 grader til 120 grader1 213 NOK
ASHCROFT 50EI60R Termometer -30 - 50 grader C | AG3FEZ 33HT67 50EI60R4"-20 grader til 120 grader1 213 NOK
ASHCROFT 50EI60R Dial Termometer Bi-Metallic 5 tommers Urskive | AG3FFA 33HT68 50EI60R6"-20 grader til 120 grader1 213 NOK
ASHCROFT 50EI60R Dial Termometer 1 Prosent Acc | AG3FFB 33HT69 50EI60R9"-20 grader til 120 grader1 213 NOK
ASHCROFT 50EI60R Dial Termometer Bi-Metallic rustfritt stål kasse | AG3FFC 33HT70 50EI60R2.5 "0 Grader til 250 Grader1 049 NOK
ASHCROFT 50EI60R Dial Termometer BiMetallic Glass Window | AG3FFD 33HT71 50EI60R4"0 Grader til 250 Grader1 049 NOK
ASHCROFT 50EI60R Utvendig justering av termometer | AG3FFE 33HT72 50EI60R6"0 Grader til 250 Grader1 049 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ASHCROFT 50EI60R Dial Termometer Silikondemping
1 049 NOK / enhet