Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR F10T300BDC-G100 Boreskrue #10-16 x 3 Tommer - Pakke med 100 | AC9RJT 3JGY8

APPROVED VENDOR F10T300BDC-G100 boreskrue #10-16 x 3 tommer - pakke med 100

På lager
Vare: AC9RJT Modell: F10T300BDC-G100Kryssref: 3JGY8

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
606NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSelvboringsskrue
Borepunktslengde0.300 "
Drill Point størrelse#3
KjøretypeSquare
Driverstørrelse#2
FinishXylan
HodevinkelNei
HodefargeNei
Hode Dia.0.344 "
hode~~POS=TRUNCBugle
Lengde3"
Materiale410 rustfritt stål
Trådstørrelse# 10-16
typenSelvboring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.13
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)12.07
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318141060
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
GODKJENT LEVERANDØR F10T250BDC-G100 Boreskrue #10-16 x 2 1/2 - Pakke med 100 | AC9RJQ 3JGY3 F10T250BDC-G1002.5 "670NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR F10T300BDC-G100 boreskrue #10-16 x 3 tommer - pakke med 100
606NOK / enhet