Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR DHO-34ST PA Holdering Innvendig boring Diameter 34mm | AE3KNR 5DU87

APPROVED VENDOR DHO-34ST PA Holdering innvendig diameter 34 mm

På lager
Vare: AE3KNR Modell: DHO-34ST PAKryssreferanse: 5DU87

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
8NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStandard holdering
FinishSvart fosfat
Passer til Groove Depth0.85mm
Passer til Groove Dia.35.70mm
Passer til sporbredde1.6mm
For Bore Dia.34mm
Gratis OD36.50mm
Groove Dia. Toleranse+ 0.25mm
Hull Dia.2.5mm
MaterialeKarbonstål
Rockwell HardnessRC47-54
Strekkfasthet150,000 psi
Tykkelse1.5mm
Tykkelse Toleranse-0.060mm
typenIntern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7318240000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR DHO-34ST PA Holdering innvendig diameter 34 mm
8NOK / enhet