Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR DHO-28ST PA Retaining Ring Internal Bore Diameter 28Mm, 50PK | AE3KNL 5DU82

APPROVED VENDOR DHO-28ST PA Holdering innvendig diameter 28Mm, 50PK

På lager
Vare: AE3KNL Modell: DHO-28ST PAKryssreferanse: 5DU82
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
256NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStandard holdering
FinishSvart fosfat
Passer til Groove Depth0.70mm
Passer til Groove Dia.29.40mm
Passer til sporbredde1.3mm
For Bore Dia.28mm
Gratis OD30.10mm
Groove Dia. Toleranse+ 0.21mm
Hull Dia.2mm
MaterialeKarbonstål
Rockwell HardnessRC47-54
Strekkfasthet150,000 psi
Tykkelse1.2mm
Tykkelse Toleranse-0.060mm
typenIntern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318240000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR DHO-28ST PA Holdering innvendig diameter 28Mm, 50PK
256NOK /pakke