Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR DHO-14ST PA Retaining Ring Internal Diameter 14Mm, 100PK | AE3KMX 5DU69

APPROVED VENDOR DHO-14ST PA Holdering Innvendig diameter 14Mm, 100PK

På lager
Vare: AE3KMX Modell: DHO-14ST PAKryssreferanse: 5DU69
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
219NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStandard holdering
FinishSvart fosfat
Passer til Groove Depth0.30mm
Passer til Groove Dia.14.60mm
Passer til sporbredde1.1mm
For Bore Dia.14mm
Gratis OD15.10mm
Groove Dia. Toleranse+ 0.11mm
Hull Dia.1.7mm
MaterialeKarbonstål
Rockwell HardnessRC47-54
Strekkfasthet150,000 psi
Tykkelse1 mm
Tykkelse Toleranse-0.060mm
typenIntern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318240000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR DHO-14ST PA Holdering Innvendig diameter 14Mm, 100PK
219NOK /pakke