Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR D012150R202027 Pakningsring 1 1/4 tommer Virgin Ptfe Hvit | AB3JVR 1TVD9

APPROVED VENDOR D012150R202027 Pakningsring 1 1/4 tommer Virgin Ptfe White

På lager
Vare: AB3JVR Modell: D012150R202027Kryssref: 1TVD9
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
23NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlenspakning
FARGEHvit
Inne i Dia.1-21 / 32 "
MaterialeJomfru PTFE
MetalldetekterbarNei
Utenfor Dia.3"
Temp. Område-450 til 500 F
Tykkelse1 / 16 "
typenRinge

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)7.87
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode3926904590
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.Utenfor Dia.TykkelsePris
GODKJENT LEVERANDØR D010150R204027 Pakningsring 1 Tommer Virgin Ptfe Hvit | AB3JVE 1TVC7 D010150R2040271-5 / 16 "2.625 "1 / 8 "31NOK
GODKJENT LEVERANDØR D012150R204027 Pakningsring 1 1/4 tommer Virgin Ptfe Hvit | AB3JVF 1TVC8 D012150R2040271-21 / 32 "3"1 / 8 "40NOK
GODKJENT LEVERANDØR D014150R204027 Pakningsring 1 1/2 tommer Virgin Ptfe Hvit | AB3JVG 1TVC9 D014150R2040271-29 / 32 "3.375 "1 / 8 "60NOK
GODKJENT LEVERANDØR D010150R202027 Pakningsring 1 Tommer Virgin Ptfe Hvit | AB3JVQ 1TVD8 D010150R2020271-5 / 16 "2.625 "1 / 16 "18NOK
GODKJENT LEVERANDØR D014150R202027 Pakningsring 1 1/2 tomme Virgin Ptfe Hvit | AB3JVT 1TVE1 D014150R2020271-29 / 32 "3.375 "1 / 16 "28NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR D012150R202027 Pakningsring 1 1/4 tommer Virgin Ptfe White
23NOK / enhet