Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NUMATICS 230-366 110V Koblingsspole 22mm Din 110v | AC9RBB 3JDE3

NUMATICS 230-366 110V Koblingsspole 22mm Din 110v

På lager
Vare: AC9RBB Modell: 230-366 110VKryssreferanse: 3JDE3
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
381NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetventilkobling
utformingDIN 43650 skjema B
Høyde1.187 "
BlytypeStøpsel
Lengde1 9 / 16 "
Maks. Omgivelsestemp.180 F
typen22 mm DIN
Spenning110V
Bredde13 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)4.06
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8536904000
OpprinnelseslandHU

Produktdetaljer:

    • Indikatorlys (Ja)
    • Strain Relief (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellSpenningPris
NUMATICS 230-363 grå 14 ender Koblingsspole 22mm Din 24v Til 220v | AC9QVJ 3JCL7 230-363 grå 14 ende24V til 220V160NOK
NUMATICS 230-364 svart 12 ender Koblingsspole 22mm Din 24v til 220v | AC9QVK 3JCL8 230-364 svart 12 ende24V til 220V160NOK
NUMATICS 230-365 24V Koblingsspole 22mm Din 24vdc | AC9QVL 3JCL9 230-365 24V24 VDC386NOK
NUMATICS 230-367 220V Koblingsspole 22mm Din 220v | AC9RBC 3JDE4 230-367 220V220V386NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NUMATICS 230-366 110V Koblingsspole 22mm Din 110v
381NOK / enhet